カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69153125 品番AT06-2S-CAP
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658 アズワン品番65-7591-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする