※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ゴムタイプ
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:65mm●外径:162mm●長さ:95mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:994Nm●コード番号:231-1924
注文コード
69153220
品番
PHE 1070TGHCOVER
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:65mm●外径:162mm●長さ:95mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:994Nm●コード番号:231-1924
アズワン品番
65-7918-04