※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ゴムタイプ
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:95mm●外径:170mm●長さ:95mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1929
注文コード
69153229
品番
PHE 1090TGGRID
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:95mm●外径:170mm●長さ:95mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1929
アズワン品番
65-7916-74