※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ タイヤカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:263mm●外径:279mm●長さ:63.5mm●定格トルク:875Nm●コード番号:231-1967
注文コード
69153369
品番
PHE F110NRTYRE
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:263mm●外径:279mm●長さ:63.5mm●定格トルク:875Nm●コード番号:231-1967
アズワン品番
65-7916-56