SG92Rサーボを動力として使用するグリッパー
クランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。
SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。
レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。
グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°〜45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms〜1ms)です。
SG92Rステアリングギア
PWM信号ドライブ
レゴ穴互換
90°の開閉角
RoverC互換
4.2〜6V入力に対応
開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino
【用途】
ロボットグリッパー
サーボマニピュレータグリッパー