キャップナット 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69153719 品番160-000-006R032
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様●種類:カップリングナット●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-0996 アズワン品番65-7514-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする