寸切(荒先)(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 69154304 品番 3X15
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) アウトレット
¥679549
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)15 表面処理生地(または標準)
関連資料:(0.14MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする