曜日別特売

塩ビマット(ピラミッドタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード69155540品番003021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

用途
建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
トラスコ品番473-9248材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1.5グリーン短辺(mm)915長辺(mm)20000
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする