とろとろ煮込み 親子煮風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード69155707 品番091228
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした鶏肉と、玉ねぎのうまみや卵の風味がとけこんだ親子煮風ペーストです。

賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料砂糖(国内製造)、小麦粉、鶏肉、デキストリン、牛脂豚脂混合油、しょう油、加糖卵黄、ゼラチン、パーム油、玉ねぎエキス、チキンエキス、かつおぶしエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、カロテン色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) アレルギー卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン 栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.67g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする