大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUS平行ピン(A種(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
69164174
品番
12X15
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
12
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
A種