大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUS平行ピン(B種(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
69164183
品番
16X25
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
呼び
16
長さ(mm)
25
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
B種