大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45CーQ平行ピン(A種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
69164287
品番
6X28
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
6
長さ(mm)
28
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
タイプ
A種