ケーブル 500mm 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165244 品番2926085
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、長さ 0.5 m、15 ポジションで構成されています。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II

仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:500mm●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/F/OE/0●コード番号:216-3553 アズワン品番65-7370-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする