コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:6mm ナイロン 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:黒●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:218-0642 注文コード69167396 品番PA2-0708100
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥66,528
販売価格(税別)
60,480
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃

仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:黒●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:218-0642 アズワン品番65-7906-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする