コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69167816 品番624026213322
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3061 アズワン品番65-7531-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする