コネクタハウジング 2極 Positive Lock .250 ナチュラル 1袋 1300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1300個) 注文コード69167868 品番926521-1
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ
MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。

仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:2●タブ幅:6.35mm●シリーズ:Positive Lock .250●コード番号:190-3690 アズワン品番65-7664-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする