仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5338 アズワン品番65-7506-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする