曜日別特売
VX222BBZXNB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69168077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付)
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 1/4 - 7、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション
-
注文コード
69168077
品番
VX222BBZXNB
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
電気オプション
-
リード線取出方向特殊
(-) 標準タイプ
ねじの種類
Rc
口径
1/4
電圧(V)
(B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付)
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 1/4 - 7、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
ポート数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする