コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード69168498 品番61626-1
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません
圧着コンタクト
.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け
二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅

仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.52mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61626●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5963 アズワン品番65-7777-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする