サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:601-5506
注文コード
69168674
品番
TCGT16T308UM
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,848
販売価格(税別)
¥
31,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・材質
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:601-5506
アズワン品番
65-8249-33
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。