コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69168988 品番166-32403 LTS20-90FMC-M20-NPB/PA6-ML
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68
HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。
ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9413 アズワン品番65-7480-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする