コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード69169006 品番7TCA297120R0417 BEH07
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
BEHコンジットクリップ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68

仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786 アズワン品番65-7450-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする