コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169828 品番ADN-S-6-10-A
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9909 アズワン品番65-7919-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする