サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170144 品番3RB3016-1TB0
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure
It has a size S00
It can be mounted with contactor mounting
The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal
Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types
It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E

仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658 アズワン品番65-7292-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする