曜日別特売
3RB2153-4FC2 サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENS 69170160

サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69170160品番3RB2153-4FC2
参考基準価格(税別)¥95,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、相アンバランス、又は相障害が原因で過度の温度上昇に対する通常及び高負荷の始動での逆時間遅延保護を実現する、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。この製品のサイズは S6 です。コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けとして、あらゆるタイプの取り付けに対応します。メイン回路の電気接続のタイプはバスバー接続を介し、補助回路の場合はねじ式 Terminal を使用します。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です

仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:218-2893アズワン品番65-7295-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする