AMTE-M-LH-N14 サイレンサー Festo 69170284

サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69170284品番AMTE-M-LH-N14
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,329
販売価格(税別)
23,026

Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 16 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2912アズワン品番65-8021-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする