AMTE-M-LH-N38 サイレンサー Festo 69170300

サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69170300品番AMTE-M-LH-N38
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,763
販売価格(税別)
18,875

Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910アズワン品番65-8032-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする