12X40 大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂 69172897

大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)40
ねじの呼びM12
内容量1パック(1個)注文コード69172897品番12X40
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
材質
PTFE
表面処理
生地(または標準)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする