3RT1064-6AP36 シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS 69173136

シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173136品番3RT1064-6AP36
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:225 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2569アズワン品番65-7344-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする