シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173145 品番3RT1075-6AP36
参考基準価格(税別)¥494,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S12 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:200 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2589 アズワン品番65-7338-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする