シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173179 品番3RA2317-8XB30-1AP0
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125 アズワン品番65-7340-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする