シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173197 品番3RT2016-2FB44-3MA0
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2578 アズワン品番65-7342-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする