シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2681 注文コード69173224 品番3RT2024-1DB44-3MA0
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2681 アズワン品番65-7342-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする