シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173477 品番5TT5030-0
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244 アズワン品番65-7345-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする