シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173529 品番3RT2526-1AP00
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638 アズワン品番65-7343-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする