シーメンス 電磁接触器 24 V 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173538 品番3TH4310-0BB4
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Siemens コンタクタリレー 100E ( 10 NO コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性

仕様●コイル電圧:24 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:10 NO●コード番号:213-1019 アズワン品番65-7279-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする