シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173574 品番3RT2015-1KB42
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2623 アズワン品番65-7341-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする