シーメンス 補助接点 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173660 品番3RA6913-2A
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991 アズワン品番65-7279-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする