曜日別特売
VZN30 シャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vz シュナイダーエレクトリック 69174335

シャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69174335品番VZN30
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311アズワン品番65-7831-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする