ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 5極 22.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174378 品番1049413
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 5 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m

仕様●タイプ:ジャンパ●極数:5●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5579 アズワン品番65-7715-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする