ジョイスティック 2軸 XD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174448 品番XDGTT2LNNCYYKAN
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-73

仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1899 アズワン品番65-7821-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする