XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-71