ジョイントカバー 2m 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード69174527 品番AK2CD125
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。幅は 100 mm で、カバー付きです。水銀不使用 18 か月保証

仕様●幅:125 mm●トランキング/チェーンタイプ:カバージョイント●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8754 アズワン品番65-7391-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする