51-455.036 スイッチモジュールアクチュエータ EAO 69175306

スイッチモジュールアクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 51 台の台●コード番号:200-4181 注文コード69175306 品番51-455.036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き

仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 51 台の台●コード番号:200-4181 アズワン品番65-7805-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする