スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69175340 品番14-131.012
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。

仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874 アズワン品番65-7801-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする