スイッチモジュールコンタクトブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69175376 品番704.900.3B
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7940 アズワン品番65-7799-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする