スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード69175394 品番70-921.9
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、正方形でフラット形をしており、照光式です。半透明 白 フラット

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 70●コード番号:200-4211 アズワン品番65-7804-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする