画像準備中

スズコバルト12.9CAP全ネジ8×75×75 4本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード69176950 品番A0-00-0010-0080-0750-20-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,167

ねじ長さ(mm):75
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):75

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:スズコバルト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:373-2063 アズワン品番67-1460-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする