※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 1/8 - 3、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注文コード69189199
品番VX213BZ1DBXB
参考基準価格(税別)¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます
他の種類を見る