角利(角利産業)
角利(角利産業)の 大工道具
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)本体
利蔵 替刃式鉋 油台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69189566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
素人の方からプロの方まで使いこなせる優れものです。
わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。
特許ワンタッチ替刃式です。
刃幅(mm)
70
材質(台)
樫
切削幅(mm)
61
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
88×290